曜日別特売

ダウンシーリング100形調光拡散昼白色

ダウンシーリング100形調光拡散昼白色 - Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング100形調光拡散昼白色 - Panasonic(パナソニック)
消費電力(W)9.2質量(kg)0.4高さ(mm)35色温度(K)5000光源色昼白色入力電流(A)0.1演色指数(Ra)83内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧(V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
LED寿命(時間)
調光の可否
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41805768LGB51603LB1AC1009440000
12,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
41805795LGB51606LB1AC1009440000
12,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
41834459LSEB2078LB110088.540000(光束維持率70%)適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
8,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする