Panasonic(パナソニック)
ダウンシーリング100形調光拡散温白色
消費電力(W)
9.2
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
35
色温度(K)
3500
光源色
温白色
入力電流(A)
0.1
演色指数(Ra)
83
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧(V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
LED寿命(時間)
調光の可否
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41805777
LGB51604LB1
AC100
91.3
40000
可
¥
12,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
41805804
LGB51607LB1
AC100
91.3
40000
可
¥
12,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41834443
LSEB2077LB1
100
94
40000(光束維持率70%)
適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください