Panasonic(パナソニック)
LEDダウンシーリング100形集光温白色
消費電力(W)
7.9
電圧(V)
AC100
仕様
集光タイプ/送り用端子台付
材質
プラスチックカバー(ブラック)
質量(kg)
0.5
直径(Φmm)
135
高さ(mm)
41
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.6
LED
交換不可
入力電流(A)
0.17
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
851
ビーム角度(°)
24
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41805883
LGB51622LE1
¥
16,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください