Panasonic(パナソニック)
LEDダウンシーリング60形集光昼白色
電圧(V)
AC100
質量(kg)
0.2
直径(Φmm)
110
高さ(mm)
30
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
入力電流(A)
0.11
LED寿命(時間)
40000
ビーム角度(°)
24
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41806048
LGB51660LE1
6
¥
12,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41834224
LSEB2050LE1
5.9
¥
12,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください