Panasonic(パナソニック)
ダウンシーリング60形調光拡散昼白色
消費電力(W)
6.8
電圧(V)
AC100
質量(kg)
0.4
直径(Φmm)
130
高さ(mm)
35
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.2
LED
交換不可
入力電流(A)
0.07
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
600
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41806093
LGB51693LB1
プラスチックカバー(ホワイト)
¥
10,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月27日
41806127
LGB51696LB1
プラスチックカバー(ブラック)
¥
10,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください