Panasonic(パナソニック)
ダウンシーリング60形調光拡散電球色
光源色
電球色
消費電力(W)
6.8
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
可
質量(kg)
0.4
直径(Φmm)
130
高さ(mm)
35
電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
83
LED
交換不可
入力電流(A)
0.07
明るさ(Lm)
565
演色指数(Ra)
83
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
明るさ(Lm)
消費電力(W)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41806118
LGB51695LB1
565
6.8
プラスチックカバー(ホワイト)
¥
10,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41806145
LGB51698LB1
565
6.8
プラスチックカバー(ブラック)
¥
10,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください