Panasonic(パナソニック)
LEDシーリングライト丸管30形昼白色
仕様
天井面・壁面取付専用/一般住宅用(業務用浴場使用不可)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
電圧(V)
材質
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41806748
LGW51780LE1
8.8
AC100
プラスチック(ホワイト)/アクリルカバー(乳白)
0.9
114
¥
19,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
41806784
LGW51784LE1
10.7
AC100
プラスチック(ホワイト)/アクリルカバー(乳白)
0.9
118
¥
19,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41806809
LGW51786LE1
10.7
AC100
プラスチック(オフブラック)/アクリルカバー(乳白)
0.9
118
¥
19,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41806766
LGW51782LE1
8.8
AC100
プラスチック(オフブラック)/アクリルカバー(乳白)
0.9
114
¥
19,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
欠品中
返品不可
41806608
LGW51628KLE1
14.2
100
アクリルカバー(乳白)/アルミ(ブロンズメタリック)
1.8
124
¥
27,000
取扱い終了
返品不可
41806626
LGW51638KLE1
14.2
100
アクリルカバー(乳白)/アルミ(ブロンズメタリック)
1.8
124
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
41806669
LGW51700LE1
10.7
100
アクリルカバー(乳白)/プラスチック(ホワイト)
1.3
100
¥
15,800
取扱い終了
返品不可
41806687
LGW51702LE1
10.7
100
アクリルカバー(乳白)/プラスチック(オフブラック)
1.3
100
¥
15,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください