Panasonic(パナソニック)
LEDシーリングライト丸管30形電球色
仕様
天井面・壁面取付専用/一般住宅用(業務用浴場使用不可)
色温度(K)
2700
光源色
電球色
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
電圧(V)
材質
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41806757
LGW51781LE1
9.4
AC100
プラスチック(ホワイト)/アクリルカバー(乳白)
0.9
114
¥
19,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41806793
LGW51785LE1
10.7
AC100
プラスチック(ホワイト)/アクリルカバー(乳白)
0.9
118
¥
19,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41806818
LGW51787LE1
10.7
AC100
プラスチック(オフブラック)/アクリルカバー(乳白)
0.9
118
¥
19,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41806635
LGW51639KLE1
14.6
100
アクリルカバー(乳白)/アルミ(ブロンズメタリック)
1.8
124
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
41806678
LGW51701LE1
10.7
100
アクリルカバー(乳白)/プラスチック(ホワイト)
1.3
100
¥
15,800
取扱い終了
返品不可
41806696
LGW51703LE1
10.7
100
アクリルカバー(乳白)/プラスチック(オフブラック)
1.3
100
¥
15,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください