Panasonic(パナソニック)
LEDベースライト直管40形昼白色
消費電力(W)
23
電圧(V)
AC100
長さ(mm)
1136
幅(mm)
158
質量(kg)
2.9
高さ(mm)
84
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
92.3
入力電流(A)
0.42
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41806854
LGB52015LE1
交換不可
¥
35,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41834583
LSEB7001LE1
内蔵
¥
35,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください