Panasonic(パナソニック)
LEDベースライト直管40形温白色
消費電力(W)
23
電圧(V)
AC100
材質
プラスチックカバー(乳白)
長さ(mm)
1136
幅(mm)
158
質量(kg)
2.9
高さ(mm)
84
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.8
LED
交換不可
入力電流(A)
0.42
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
2020
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41806879
LGB52019LE1
¥
35,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください