Panasonic(パナソニック)
LEDベースライト直管32形X1電球色
消費電力(W)
22.8
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
105.2
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41806897
LGB52031KLE1
AC100
¥
50,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41834617
LSEB7006KLE1
-
¥
43,500
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください