曜日別特売

LEDベースライト直管32形X2電球色

LEDベースライト直管32形X2電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDベースライト直管32形X2電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDベースライト直管32形X2電球色 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)AC100光源色電球色LED交換不可LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41806924LGB52041KLE139.2高拡散クリーンアクリルカバー(乳白)/キレイコート仕様(カバー)1252872.6
63,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
41806985LGB52121LE139.2プラスチックカバー(乳白)1248802.3
46,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
41808385LGB52065LE153.4高拡散クリーンアクリルカバー(乳白)/枠(ホワイト)/キレイコート仕様(パネル)12743206.3
110,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする