Panasonic(パナソニック)
LEDベースライト直管32形X2温白色
電圧(V)
AC100
色温度(K)
3500
光源色
温白色
LED
交換不可
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41806933
LGB52042LE1
39.2
¥
63,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41808376
LGB52064LE1
53.4
¥
110,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください