曜日別特売

LEDベースライト直管32形昼白色

LEDベースライト直管32形昼白色 - Panasonic(パナソニック)LEDベースライト直管32形昼白色 - Panasonic(パナソニック)LEDベースライト直管32形昼白色 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41806949LGB52110LE1231248802.2108.6
27,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
41808333LGB52054LE126.712741703.793.6
55,000
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
41834626LSEB7007LE1231248802.2108.6
27,300
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする