曜日別特売

LEDベースライト直管32形電球色

LEDベースライト直管32形電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDベースライト直管32形電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDベースライト直管32形電球色 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)AC100光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41806958LGB52111LE1231248802.22700
27,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
41808358LGB52056LE126.712741703.73000
55,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41834635LSEB7008LE1231248802.22700
27,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする