Panasonic(パナソニック)
キッチンベースライト
電圧(V)
AC100
仕様
壁面・天井面取付専用/横向きで傾斜天井に取付可能
材質
プラスチックカバー(乳白)
長さ(mm)
1248
幅(mm)
80
高さ(mm)
78
色温度(K)
3500
光源色
温白色
LED
交換不可
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41806967
LGB52112LE1
23
¥
27,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
41806994
LGB52122LE1
39.2
¥
46,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください