Panasonic(パナソニック)
ダウンシーリング100形昼白色
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
内容量
1個
全10種類を絞り込む
消費電力(W)
7.7
7.9
8
エネルギー消費効率(Lm/W)
101.2
101.8
107.5
109.4
LED
交換不可
内蔵
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
電圧(V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
LED
入力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41807579
LGW51500LE1
8
AC100
107.5
交換不可
0.15
¥
14,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41807597
LGW51502LE1
8
AC100
107.5
交換不可
0.15
¥
14,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41807615
LGW51504LE1
8
AC100
101.8
交換不可
0.15
¥
14,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41834373
LSEB2067LE1
7.9
-
109.4
内蔵
0.15(100V)
¥
10,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41808096
LGWC51500LE1
7.7
AC100
101.2
交換不可
0.13
¥
22,100
取扱い終了
返品不可
41808114
LGWC51502LE1
7.7
AC100
101.2
交換不可
0.13
¥
22,100
取扱い終了
返品不可
41808139
LGWC51504LE1
7.7
AC100
101.2
交換不可
0.13
¥
22,100
取扱い終了
返品不可
41808218
LGWC51520LE1
7.7
AC100
101.2
交換不可
0.13
¥
24,100
取扱い終了
返品不可
41808236
LGWC51522LE1
7.7
AC100
101.2
交換不可
0.13
¥
24,100
取扱い終了
返品不可
41808254
LGWC51524LE1
7.7
AC100
101.2
交換不可
0.13
¥
24,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください