Panasonic(パナソニック)
ダウンシーリング60形昼白色
電圧(V)
AC100
材質
プラスチックカバー(ホワイト)
直径(Φmm)
149
高さ(mm)
47
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED
交換不可
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41807633
LGW51510LE1
5.9
0.7
98.3
0.12
580
¥
11,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41807658
LGW51512LE1
5.9
0.7
98.3
0.12
580
¥
11,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
32日以内出荷
返品不可
41807676
LGW51514LE1
5.9
0.7
94.9
0.12
560
¥
11,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41808157
LGWC51510LE1
5.8
0.8
91.3
0.1
530
¥
19,600
取扱い終了
返品不可
41808175
LGWC51512LE1
5.8
0.8
91.3
0.1
530
¥
19,600
取扱い終了
返品不可
41808193
LGWC51514LE1
5.8
0.8
91.3
0.1
530
¥
19,600
取扱い終了
返品不可
41808279
LGWC51530LE1
5.8
0.8
91.3
0.1
530
¥
22,100
取扱い終了
返品不可
41808297
LGWC51532LE1
5.8
0.8
91.3
0.1
530
¥
22,100
取扱い終了
返品不可
41808315
LGWC51534LE1
5.8
0.8
91.3
0.1
530
¥
22,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください