曜日別特売

ダウンシーリング60形電球色

ダウンシーリング60形電球色 - Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング60形電球色 - Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング60形電球色 - Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング60形電球色 - Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング60形電球色 - Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング60形電球色 - Panasonic(パナソニック)
高さ(mm)47色温度(K)2700光源色電球色演色指数(Ra)83内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
電圧(V)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
41807649LGW51511LE15.9AC1000.789.80.12
11,800
6,198
6,818(税込)
92日以内出荷
返品不可
-
41807667LGW51513LE15.9AC1000.789.80.12
11,800
5,798
6,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
-
41807685LGW51515LE15.9AC1000.786.40.12
11,800
6,198
6,818(税込)
92日以内出荷
返品不可
-
41834784LSEW4064LE15.9AC1000.794.90.12
11,800
5,298
5,828(税込)
欠品中
-
出荷予定:2026年6月上旬
41834793LSEW4065LE15.9AC1000.798.30.12
11,800
5,198
5,718(税込)
32日以内出荷
返品不可
-
41834809LSEW4066LE15.9AC1000.7107.50.12
11,800
5,298
5,828(税込)
欠品中
2026
0930日まで
出荷予定:2026年10月上旬
41808166LGWC51511LE15.8AC1000.886.20.1
19,600
取扱い終了
返品不可
-
41808184LGWC51513LE15.8AC1000.886.20.1
19,600
取扱い終了
返品不可
-
41808209LGWC51515LE15.8AC1000.886.20.1
19,600
取扱い終了
返品不可
-
41808288LGWC51531LE15.8AC1000.886.20.1
22,100
取扱い終了
返品不可
-
41808306LGWC51533LE15.8AC1000.886.20.1
22,100
取扱い終了
返品不可
-
41808324LGWC51535LE15.8AC1000.886.20.1
22,100
取扱い終了
返品不可
-
41834845LSEWC4064LE15.8AC1000.886.20.1
19,600
取扱い終了
返品不可
-
41834854LSEWC4065LE15.81000.891.30.1
19,600
取扱い終了
返品不可
-
41834863LSEWC4066LE15.8AC1000.891.30.1
19,600
取扱い終了
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする