曜日別特売

LEDダウンシーリング100形拡散電球色

LEDダウンシーリング100形拡散電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンシーリング100形拡散電球色 - Panasonic(パナソニック)
消費電力(W)9.3電圧(V)AC100材質アルミダイカスト(ホワイト)質量(kg)1.2直径(Φmm)144高さ(mm)105色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67.5LED交換不可入力電流(A)0.14LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)628演色指数(Ra)83調光の可否内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41807719LGW51692LE1
27,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41807728LGW51693LE1
27,300
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする