Panasonic(パナソニック)
LEDシャンデリア60形X6電球色
電圧(V)
100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41808534
LGB19600K
45.6
ガラスセード(乳白つや消し)/クローム仕上
Φ577
7.9
246
¥137,000
取扱い終了
返品不可
41808683
LGB57600K
45.6
ガラスセード(乳白つや消し)/クローム仕上
Φ587
7.6
266
¥116,000
取扱い終了
返品不可
41808726
LGB57611K
45.6
ガラスセード(乳白つや消し)/スノーホワイト
Φ627
6.4
205
¥78,000
取扱い終了
返品不可
41808735
LGB57612K
45.6
ガラスセード(乳白つや消し)/ニッケル仕上
Φ627
6.4
205
¥85,000
取扱い終了
返品不可
41808744
LGB57614K
45.6
ガラスセード(乳白つや消し)/金色古味仕上
Φ736
7.2
295
¥158,000
取扱い終了
返品不可
41808753
LGB57615K
45.6
ガラスセード(乳白つや消し)/ペールゴールド仕上/木製(ミディアムブラウン)
Φ554
7.5
279
¥129,000
取扱い終了
返品不可
41808769
LGB57628BCE1
27.6
ブラック/プラスチックセード(乳白つや消し)
Φ575
0.9
405
¥92,000
取扱い終了
41808778
LGB57628WCE1
27.6
ホワイト/プラスチックセード(乳白つや消し)
Φ575
0.9
405
¥92,000
取扱い終了
41808823
LGB57670K
46.8
アクリルセード(透明・一部つや消し)/クローム仕上
Φ606
4.4
187
¥152,000
取扱い終了
返品不可
41808839
LGB57671K
46.8
アクリルセード(スモーク・一部つや消し)/ブラックニッケル仕上
Φ606
4.2
187
¥150,000
取扱い終了
返品不可
41808848
LGB57673K
46.8
アクリルセード(透明・一部つや消し)/シルバーメタリック
Φ606
4.2
187
¥105,000
取扱い終了
返品不可
41809417
LGB19628BCE1
27.6
ブラック/プラスチックセード(乳白つや消し)
Φ575
1.6
142
¥104,000
取扱い終了
返品不可
41809426
LGB19628WCE1
27.6
ホワイト/プラスチックセード(乳白つや消し)
Φ575
1.6
142
¥104,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください