LEDエントランスライト40形電球色

LEDエントランスライト40形電球色 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可内容量1個
注意
※販売は灯具のみです。
※ポールは別売りです
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
電圧(V)
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41815595LGW45530BZ4.3AC100アルミダイカストガード(プラチナメタリック)/アクリルグローブ(乳白)27.90.08
31,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
41815604LGW45530SU4.3AC100アルミダイカストガード(プラチナメタリック)/アクリルグローブ(乳白)27.90.08
31,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
41815613LGW45530YU4.3AC100アルミダイカストガード(プラチナメタリック)/アクリルグローブ(乳白)27.90.08
31,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
41815629LGW45540AZ4.3AC100アルミダイカスト(ダークブラウンメタリック)/ガラスグローブ(乳白つや消し)45.30.08
32,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
41815638LGW45540SU4.3AC100アルミダイカスト(シルバーメタリック)/ガラスグローブ(乳白つや消し)45.30.08
32,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
41815647LGW45540YZ4.3AC100アルミダイカスト(プラチナメタリック)/ガラスグローブ(乳白つや消し)45.30.08
32,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
41815543LGW45500Z4.3AC100ガラスグローブ(乳白つや消し)68.60.08
15,600
取扱い終了
41815559LGW45503Z4.3AC100ガラスグローブ(乳白つや消し)65.10.008
18,600
取扱い終了
返品不可
41815568LGW45504BZ4.3AC100遮光板(プラチナメタリック)/ガラスグローブ(乳白つや消し)46.50.08
23,500
取扱い終了
返品不可
41815577LGW45504SZ4.3AC100遮光板(プラチナメタリック)/ガラスグローブ(乳白つや消し)46.50.08
23,500
取扱い終了
返品不可
41815586LGW45504YZ4.3AC100遮光板(プラチナメタリック)/ガラスグローブ(乳白つや消し)46.50.08
23,500
取扱い終了
返品不可
41815656LGW45551Z4.9AC100ガラスグローブ(乳白つや消し)76.90.13
18,300
取扱い終了
返品不可
41815665LGW45552K3.4100ガラスグローブ(乳白つや消し)/アルミダイカストガード(オフブラック)400.06
26,500
取扱い終了
返品不可
41815735LGW46731LE17.9100アルミダイカストガード(プラチナメタリック)35.50.13
35,500
取扱い終了
返品不可
41815744LGW46732LE17.9100アルミダイカストガード(プラチナメタリック)35.50.13
35,500
取扱い終了
返品不可
41815753LGW46733LE17.9100アルミダイカストガード(プラチナメタリック)35.50.13
35,500
取扱い終了
返品不可
41815769LGWC45510Z3.4100アクリルグローブ(乳白つや消し)/アルミダイカスト本体(シルバーメタリック)/アルミダイカストガード(シルバーメタリック)52.90.06
46,500
取扱い終了
返品不可
41815778LGWC45519Z3.4100アクリルグローブ(乳白つや消し)/アルミダイカスト本体(シルバーメタリック)/アルミダイカストガード(シルバーメタリック)600.06
43,500
取扱い終了
返品不可
41815787LGWC45551K3.4100ガラスグローブ(乳白つや消し)/アルミダイカスト本体(オフブラック)62.30.06
34,000
取扱い終了
返品不可
41815796LGWC45552K3.4100ガラスグローブ(乳白つや消し)/アルミダイカスト本体(オフブラック)/アルミダイカストガード(オフブラック)400.06
43,000
取扱い終了
返品不可
41815805LGWJ45551K3.4100ガラスグローブ(乳白つや消し)/アルミダイカスト本体(オフブラック)62.30.06
24,500
取扱い終了
返品不可
41815814LGWJ45552K3.4100ガラスグローブ(乳白つや消し)/アルミダイカスト本体(オフブラック)/アルミダイカストガード(オフブラック)400.06
33,500
取扱い終了
返品不可
41816444LGW45510Z3.4100アクリルグローブ(乳白つや消し)/アルミダイカスト本体(シルバーメタリック)/アルミダイカストガード(シルバーメタリック)470.06
30,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41815595LGW45530BZ65470364LGW45530BFLGW45530BZ LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック) 65470364LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみPanasonic(パナソニック)1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41815604LGW45530SU65470380LGW45532SLGW45530SU LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック) 65470380LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみPanasonic(パナソニック)1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41815613LGW45530YU65470389LGW45532YLGW45530YU LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック) 65470389LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみPanasonic(パナソニック)1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41815629LGW45540AZ65470398LGW45540AFLGW45540AZ LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック) 65470398LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみPanasonic(パナソニック)1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41815638LGW45540SU65470416LGW45541SLGW45540SU LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック) 65470416LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみPanasonic(パナソニック)1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41815647LGW45540YZ65470407LGW45540YFLGW45540YZ LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック) 65470407LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみPanasonic(パナソニック)1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41815568
2020-12-20
用途: 庭の庭園灯に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

とても良かったです、コストパフォーマンスも優れていて大満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする