曜日別特売

エクステリアブラケット100形温白色

エクステリアブラケット100形温白色 - Panasonic(パナソニック)
消費電力(W)9.7電圧(V)100仕様集光タイプ/照射方向可動型質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×95×162色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)61.8LED交換不可入力電流(A)0.17LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)600演色指数(Ra)95調光の可否不可内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41818849LGW80631LE1アルミダイカスト(ホワイトレザーサテン仕上)/アクリルカバー(透明)
43,500
取扱い終了
代替品有
41818867LGW80634LE1アルミダイカスト(オフブラックレザーサテン仕上)/アクリルカバー(透明)
43,500
取扱い終了
代替品有
41818885LGW80637LE1アルミダイカスト(シルバーメタリック)/アクリルカバー(透明)
43,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41818849LGW80631LE117258827SLW80631LE1LGW80631LE1 ホームアーキ 壁直付型 エクステリア ユニバーサルブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 17258827ホームアーキ 壁直付型 エクステリア ユニバーサルブラケット 美ルックPanasonic(パナソニック)1台
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41818867LGW80634LE117258845SLW80634LE1LGW80634LE1 ホームアーキ 壁直付型 エクステリア ユニバーサルブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 17258845ホームアーキ 壁直付型 エクステリア ユニバーサルブラケット 美ルックPanasonic(パナソニック)1台
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41818885LGW80637LE117258870SLW80637LE1LGW80637LE1 ホームアーキ 壁直付型 エクステリア ユニバーサルブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 17258870ホームアーキ 壁直付型 エクステリア ユニバーサルブラケット 美ルックPanasonic(パナソニック)1台
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする