曜日別特売

LED60形ウォッシャライト温白色

LED60形ウォッシャライト温白色 - Panasonic(パナソニック)
消費電力(W)8.9電圧(V)100仕様埋込型/壁面(上・下向き)・水平天井取付専用/壁材・天井材厚さ9~25mmにのみ取付可能/位相制御式(2線式)材質ガラスカバー(乳白)/アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し)長さ(mm)100幅(mm)100質量(kg)1.1色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)30.8LED交換不可入力電流(A)0.09LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)275演色指数(Ra)95埋込高(mm)100調光の可否内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41822595LGB80541LB1
21,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41822595LGB80541LB117256350SLB80541LB1LGB80541LB1 ホームアーキ 天井直付・壁埋込型LED ウォッシャライト 美ルック Panasonic(パナソニック) 17256350ホームアーキ 天井直付・壁埋込型LED ウォッシャライト 美ルックPanasonic(パナソニック)1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする