Panasonic(パナソニック)
LEDスポットライト60形拡散電球色
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
電圧(V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
調光の可否
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41838135
LSEB6019KLE1
4.5
-
77.7
0.1(100V)
否
¥
13,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41838293
LSEB6119KLE1
4.5
-
77.7
0.1(100V)
否
¥
13,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41822918
LGB84376LE1
8
100
57
0.14
不可
¥
24,000
取扱い終了
返品不可
41822927
LGB84378LE1
8
100
52.5
0.14
不可
¥
24,000
取扱い終了
返品不可
41822945
LGB84386LB1
8.9
100
59.4
0.09
可
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
41822963
LGB84388LB1
8.9
100
57
0.09
可
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
41825343
LGB54386LB1
8.9
100
59.4
0.09
可
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
41825368
LGB54388LB1
8.9
100
57
0.09
可
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
41826488
LGW40054LE1
8.5
100
43.6
0.14
不可
¥
30,800
取扱い終了
返品不可
41826497
LGW40055LE1
8.5
100
43.6
0.14
不可
¥
30,800
取扱い終了
返品不可
41826506
LGW40056LE1
8.5
100
43.6
0.14
不可
¥
30,800
取扱い終了
返品不可
41827608
LGWC40001KLE1
7.5
100
43.7
0.13
不可
¥
42,500
取扱い終了
返品不可
41827617
LGWC40002ZLE1
7.5
100
43.7
0.13
不可
¥
42,500
取扱い終了
返品不可
41827626
LGWC40003KLE1
7.5
100
43.7
0.13
不可
¥
42,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください