Panasonic(パナソニック)
LEDスポットライト100形拡散電球色
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
電圧(V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
調光の可否
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41838117
LSEB6017KLE1
7.4
-
76.3
0.14(100V)
否
¥
17,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41838275
LSEB6117KLE1
7.4
-
76.3
0.14(100V)
否
¥
17,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41822988
LGB84396LB1
13.7
100
63.9
0.14
可
¥
27,800
取扱い終了
返品不可
41823006
LGB84398LB1
13.7
100
61.3
0.14
可
¥
27,800
取扱い終了
返品不可
41825386
LGB54396LB1
13.7
100
63.9
0.14
可
¥
27,800
取扱い終了
返品不可
41825404
LGB54398LB1
13.7
100
61.3
0.14
可
¥
27,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください