LEDスポットライト100形X1集光温白

LEDスポットライト100形X1集光温白 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)AC100幅(mm)Φ76LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)ビーム角度(°)24内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
質量(kg)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41823399LGB84562KLE17.4アルミダイカストセード(ホワイト)0.65000昼白色
12,800
取扱い終了
返品不可
41823426LGB84567KLE17.4アルミダイカストセード(ブラック)0.65000昼白色
12,800
取扱い終了
返品不可
41823505LGB84581KLB18.2アルミダイカストセード(ホワイト)0.62700電球色
13,800
取扱い終了
返品不可
41823539LGB84586KLB18.2アルミダイカストセード(ブラック)0.62700電球色
13,800
取扱い終了
返品不可
41824415LGB84781LB19.9アルミダイカストセード(ホワイト)0.62700電球色
14,800
取扱い終了
返品不可
41824424LGB84781LE19.7アルミダイカストセード(ホワイト)0.65000昼白色
13,800
取扱い終了
返品不可
41824476LGB84786LB19.9アルミダイカストセード(ブラック)0.62700電球色
14,800
取扱い終了
返品不可
41824485LGB84786LE19.7アルミダイカストセード(ブラック)0.65000昼白色
13,800
取扱い終了
返品不可
41825736LGB54562KLE17.4アルミダイカストセード(ホワイト)0.55000昼白色
12,800
取扱い終了
返品不可
41825763LGB54567KLE17.4アルミダイカストセード(ブラック)0.55000昼白色
12,800
取扱い終了
返品不可
41825849LGB54581KLB18.2アルミダイカストセード(ホワイト)0.52700電球色
13,800
取扱い終了
返品不可
41825876LGB54586KLB18.2アルミダイカストセード(ブラック)0.52700電球色
13,800
取扱い終了
返品不可
41826278LGB54781LB19.9アルミダイカストセード(ホワイト)0.52700電球色
14,800
取扱い終了
返品不可
41826287LGB54781LE19.7アルミダイカストセード(ホワイト)0.55000昼白色
13,800
取扱い終了
返品不可
41826339LGB54786LB19.9アルミダイカストセード(ブラック)0.52700電球色
14,800
取扱い終了
返品不可
41826348LGB54786LE19.7アルミダイカストセード(ブラック)0.55000昼白色
13,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする