曜日別特売

LEDスポットライト40形集光電球色

LEDスポットライト40形集光電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト40形集光電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト40形集光電球色 - Panasonic(パナソニック)
消費電力(W)3.7電圧(V)AC100材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)長さ(mm)117幅(mm)Φ57色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)237演色指数(Ra)83内容量1個
全7種類を絞り込む
質量(kg)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
調光の可否
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41826576LGW40081LE11.2不可
35,000
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
41826883LGW40151LE11.5不可
27,000
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
41826899LGW40152LE11.5不可
27,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
41826567LGW40080LE11.2不可
35,000
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
41826707LGW40130LE10.7
18,600
取扱い終了
返品不可
41826716LGW40131LE10.7
18,600
取扱い終了
返品不可
41826725LGW40132LE10.7
18,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする