曜日別特売

LEDペンダント100形電球色

LEDペンダント100形電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDペンダント100形電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDペンダント100形電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDペンダント100形電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDペンダント100形電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDペンダント100形電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDペンダント100形電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDペンダント100形電球色 - Panasonic(パナソニック)
色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
電圧(V)
高さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41828448LGB1509510.9AC100295100.90.182
97,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
41828457LGB1509610.9AC100243100.90.182
84,000
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
41828466LGB1509710.9AC100243100.90.182
84,000
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
41828475LGB1509810.9AC100228100.90.182
78,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
41828484LGB1509910.9AC100180100.90.182
67,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
41828579LGB15310K10.9AC100216120.60.182
51,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
41828597LGB15312K10.9AC100155880.182
68,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
41828606LGB15313K10.9AC100155880.182
68,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
41828615LGB15314K10.9AC100155880.182
68,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
41828624LGB15315K10.9AC10015570.60.182
68,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
41832158LGB15380K12.9AC100450115.50.215
49,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
41838458LSEB3111K10.9-600~2000調節可能880.182(100V)
59,000
取扱い終了
代替品有
41838467LSEB3112K10.9-600~2000調節可能880.182(100V)
59,000
取扱い終了
代替品有
41838476LSEB3113K10.9-600~2000調節可能880.182(100V)
59,000
取扱い終了
代替品有
41838485LSEB3114K10.9-600~2000調節可能70.60.182(100V)
59,000
取扱い終了
代替品有
41828265LGB10220LE113.910027557.10.23
59,000
取扱い終了
返品不可
41828274LGB10221LE113.910027557.10.23
59,000
取扱い終了
返品不可
41828283LGB10222LE113.910027557.10.23
59,000
取扱い終了
返品不可
41828299LGB10223LE113.910027553.90.23
68,000
取扱い終了
返品不可
41828326LGB10850LE113.910011065.20.23
50,500
取扱い終了
返品不可
41828335LGB10851LE113.910011064.70.23
50,500
取扱い終了
返品不可
41828344LGB10852LE113.910011064.70.23
58,000
取扱い終了
返品不可
41828353LGB10920LE113.910027557.10.23
59,000
取扱い終了
返品不可
41828423LGB1508714.310025093.40.24
49,000
取扱い終了
返品不可
41828439LGB1508814.310025093.40.24
49,000
取扱い終了
返品不可
41828536LGB15163BLE19.7AC10017067.70.16
75,000
取扱い終了
返品不可
41828545LGB15163WLE19.7AC10017067.70.16
75,000
取扱い終了
返品不可
41828554LGB15164BLE19.7AC10017080.60.16
75,000
取扱い終了
返品不可
41828563LGB15164WLE19.7AC10017080.60.16
75,000
取扱い終了
返品不可
41828633LGB15316K10.9100290105.50.182
63,000
取扱い終了
返品不可
41832167LGB1539414.3100270103.10.24
27,000
取扱い終了
返品不可
41832176LGB1539614.3100245103.10.24
30,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41838458LSEB3111K19654236LSEB3111ZLSEB3111K 天井吊下型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック) 19654236天井吊下型 ダイニング用ペンダントPanasonic(パナソニック)1台
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41838467LSEB3112K19654245LSEB3112ZLSEB3112K 天井吊下型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック) 19654245天井吊下型 ダイニング用ペンダントPanasonic(パナソニック)1台
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41838476LSEB3113K19654261LSEB3113ZLSEB3113K 天井吊下型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック) 19654261天井吊下型 ダイニング用ペンダントPanasonic(パナソニック)1台
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41838485LSEB3114K19654270LSEB3114ZLSEB3114K 天井吊下型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック) 19654270天井吊下型 ダイニング用ペンダントPanasonic(パナソニック)1台
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする