LEDペンダント60形電球色

LEDペンダント60形電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDペンダント60形電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDペンダント60形電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDペンダント60形電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDペンダント60形電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDペンダント60形電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDペンダント60形電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDペンダント60形電球色 - Panasonic(パナソニック)
色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)内容量1個
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
電圧(V)
入力電流(A)
調光の可否
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
41829087LGB10418BCE14.6AC1000.08
18,200
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
41829096LGB10418WCE14.6AC1000.08
18,200
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
41829227LGB10438BCE14.6AC1000.08
19,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
-
41829236LGB10438WCE14.6AC1000.08
19,300
8,898
9,788(税込)
欠品中
-
出荷予定:2026年5月上旬
41829455LGB10890LE14.3AC1000.09
24,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
41829473LGB10892LE14.3AC1000.09
26,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
41829489LGB10893LE14.3AC1000.09
28,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
-
41829498LGB10894LE14.3AC1000.09
46,500
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
-
41829507LGB10895LE14.3AC1000.09
46,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
41829543LGB10907LE14.5AC1000.08
11,700
6,598
7,258(税込)
92日以内出荷
返品不可
-
41830496LGB11008LE14.5AC1000.08
13,900
6,598
7,258(税込)
92日以内出荷
返品不可
-
41830715LGB11058BCE14.6AC1000.08
18,200
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
41830724LGB11058WCE14.6AC1000.08
18,200
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
41838564LSEB3122LE14.3AC1000.09
26,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
2026
0930日まで
41838616LSEB3128LE14.3AC1000.09
24,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
2026
0930日まで
41838686LSEB3207LE14.5AC1000.08
13,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
2026
0930日まで
41828493LGB15133BLE16AC1000.1
52,000
取扱い終了
-代替品有
41828509LGB15133WLE16AC1000.1
52,000
取扱い終了
-代替品有
41828518LGB15134BLE16AC1000.1
52,000
取扱い終了
-代替品有
41828527LGB15134WLE16AC1000.1
52,000
取扱い終了
-代替品有
41829437LGB10886LE14.3AC1000.09
55,000
取扱い終了
-代替品有
41838503LSEB3107LE14.5AC1000.08
10,200
取扱い終了
-代替品有
41828369LGB15031BZ7.3AC1000.121
42,000
取扱い終了
返品不可
-
41828378LGB15031WZ7.3AC1000.121
42,000
取扱い終了
返品不可
-
41828387LGB15041BZ7.3AC1000.121
44,000
取扱い終了
返品不可
-
41828396LGB15041WZ7.3AC1000.121
44,000
取扱い終了
返品不可
-
41828405LGB15061BZ7.3AC1000.121
44,000
取扱い終了
返品不可
-
41828414LGB15061WZ7.3AC1000.121
44,000
取扱い終了
返品不可
-
41829446LGB10887LE14.3AC1000.09
45,000
取扱い終了
返品不可
-
41829464LGB10891LE14.3AC1000.09
19,600
取扱い終了
返品不可
-
41829516LGB10896LE14.3AC1000.09
39,000
取扱い終了
返品不可
-
41829525LGB10897LE14.3AC1000.09
39,000
取扱い終了
返品不可
-
41829534LGB10898LE14.3AC1000.09
39,000
取扱い終了
返品不可
-
41829559LGB10908LE14.5AC1000.08
10,500
取扱い終了
返品不可
-
41829814LGB15026K7.2AC1000.12
21,500
取扱い終了
返品不可
-
41829823LGB15028K7.21000.12不可
23,000
取扱い終了
返品不可
-
41829997LGB15142BZ7.3AC1000.121
42,000
取扱い終了
返品不可
-
41830006LGB15142WZ7.3AC1000.121
42,000
取扱い終了
返品不可
-
41830094LGB15280LE16.41000.11不可
28,800
取扱い終了
返品不可
-
41830103LGB15281LE16.4AC1000.11
30,000
取扱い終了
返品不可
-
41830119LGB15282LE16.4AC1000.11
34,500
取扱い終了
返品不可
-
41830128LGB15285LE16.4AC1000.11
39,500
取扱い終了
返品不可
-
41830137LGB15286LE16.4AC1000.11
33,000
取扱い終了
返品不可
-
41830146LGB15287LE16.4AC1000.11
38,000
取扱い終了
返品不可
-
41830198LGB15322Z7.21000.12不可
59,000
取扱い終了
返品不可
-
41830837LGB11086LE14.31000.09不可
45,000
取扱い終了
返品不可
-
41830846LGB11087LE14.31000.09不可
45,000
取扱い終了
返品不可
-
41830855LGB11090LE14.31000.09不可
17,800
取扱い終了
返品不可
-
41830864LGB11091LE14.31000.09不可
18,800
取扱い終了
返品不可
-
41830873LGB11092LE14.31000.09不可
18,800
取扱い終了
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41828493LGB15133BLE117255747SLB15133BLE1LGB15133BLE1 MODIFY 天井吊下型LED ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック) 17255747MODIFY 天井吊下型LED ダイニング用ペンダントPanasonic(パナソニック)1台
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41828509LGB15133WLE117255756SLB15133WLE1LGB15133WLE1 MODIFY 天井吊下型LED ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック) 17255756MODIFY 天井吊下型LED ダイニング用ペンダントPanasonic(パナソニック)1台
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41828518LGB15134BLE117255765SLB15134BLE1LGB15134BLE1 MODIFY 天井吊下型LED ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック) 17255765MODIFY 天井吊下型LED ダイニング用ペンダントPanasonic(パナソニック)1台
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41828527LGB15134WLE117255781SLB15134WLE1LGB15134WLE1 MODIFY 天井吊下型LED ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック) 17255781MODIFY 天井吊下型LED ダイニング用ペンダントPanasonic(パナソニック)1台
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41829437LGB10886LE117255738SLB10886LE1LGB10886LE1 天井吊下型LED ダイニング用ペンダント 美ルック Panasonic(パナソニック) 17255738天井吊下型LED ダイニング用ペンダント 美ルックPanasonic(パナソニック)1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41838503LSEB3107LE119654227LSEB3107KLE1LSEB3107LE1 天井吊下型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック) 19654227天井吊下型 ダイニング用ペンダントPanasonic(パナソニック)1台
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする