Panasonic(パナソニック)
LED電球1灯ペンダント
消費電力(W)
10.9
電圧(V)
AC100
仕様
引掛シーリング方式/LED電球専用商品
幅(mm)
Φ440
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
220
全高(mm)
600~2000
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
110
入力電流(A)
0.182
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
1200
演色指数(Ra)
84
調光の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41828649
LGB15317K
ホワイト/真ちゅう古味仕上
¥
68,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41828658
LGB15318K
セード(外面グリーン・内面ホワイト)/真ちゅう古味仕上
¥
79,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください