曜日別特売

LEDユニット60形ペンダント 直付

LEDユニット60形ペンダント 直付 - Panasonic(パナソニック)LEDユニット60形ペンダント 直付 - Panasonic(パナソニック)LEDユニット60形ペンダント 直付 - Panasonic(パナソニック)LEDユニット60形ペンダント 直付 - Panasonic(パナソニック)LEDユニット60形ペンダント 直付 - Panasonic(パナソニック)LEDユニット60形ペンダント 直付 - Panasonic(パナソニック)LEDユニット60形ペンダント 直付 - Panasonic(パナソニック)LEDユニット60形ペンダント 直付 - Panasonic(パナソニック)
消費電力(W)4.3全高(mm)700~1200入力電流(A)0.09LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧(V)
材質
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41829157LGB10424LE1AC100ガラスセード(ブルー)Φ1500.9165
37,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
41829166LGB10425LE1AC100ガラスセード(アンバー)Φ1350.9155
37,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
41829288LGB10451LE1AC100ガラスセード(透明つや消し・内面乳白)Φ1242105
38,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
41829297LGB10452LE1AC100ガラスセード(透明つや消し・内面乳白)Φ1242105
38,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
41829306LGB10453LE1AC100ガラスセード(透明つや消し・内面スモークΦ1242105
38,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
41829315LGB10454LE1AC100ガラスセード(透明つや消し・内面スモークΦ1242105
38,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
41829324LGB10455LE1AC100ガラスセード(透明つや消し・内面ピンク)Φ1242105
38,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
41829333LGB10456LE1AC100ガラスセード(透明つや消し・内面ピンク)Φ1242105
38,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
41829349LGB10470LE1AC100プラスチックセード(透明・一部つや消し)Φ1550.8135
22,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
41829358LGB10471LE1AC100プラスチックセード(透明・一部つや消し)Φ1550.8135
22,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
41829044LGB10406LE1100ガラスセード(透明・一部つや消し)Φ950.8106
27,000
取扱い終了
返品不可
41829053LGB10412LE1100プラスチックセード(ブラック)Φ1250.6118
15,800
取扱い終了
返品不可
41829069LGB10413LE1100プラスチックセード(ブラック)Φ1250.6118
15,800
取扱い終了
返品不可
41829078LGB10416LE1AC100ガラスセード(乳白つや消し)/ブラウンΦ1300.9156
39,500
取扱い終了
返品不可
41829123LGB10421LE1100陶器セード(アイボリー)Φ1481.1114
26,000
取扱い終了
返品不可
41829139LGB10422LE1100陶器セード(グリーン)Φ1481.1114
26,000
取扱い終了
返品不可
41829148LGB10423LE1100陶器セード(ブルー)Φ1481.1114
26,000
取扱い終了
返品不可
41829184LGB10428LE1100プラスチックセード(ベージュ)Φ1250.6118
15,800
取扱い終了
返品不可
41829193LGB10429LE1100プラスチックセード(ベージュ)Φ1250.6118
15,800
取扱い終了
返品不可
41829209LGB10432LE1100プラスチックセード(ターコイズ)Φ1250.6118
15,800
取扱い終了
返品不可
41829218LGB10433LE1100プラスチックセード(ターコイズ)Φ1250.6118
15,800
取扱い終了
返品不可
41829263LGB10441LE1100ガラスセード(透明・一部つや消し)□1072.1105
29,000
取扱い終了
返品不可
41829279LGB10443LE1100ガラスセード(透明)Φ1352.1106
30,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする