Panasonic(パナソニック)
LEDペンダント60形温白色
色温度(K)
3500
光源色
温白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
内容量
1個
全32種類を絞り込む
消費電力(W)
4.3
4.6
6.4
8.9
材質
選択してください
カバー(乳白つや消し)/クローム仕上
カバー(乳白つや消し)/ブラック
カバー(乳白つや消し)/ブラックニッケル仕上
カバー(乳白つや消し)/ホワイト
カバー(乳白つや消し)/透明/クローム仕上
ガラスセード(乳白つや消し)
ガラスセード(透明・乳白模様入り)
ガラスセード(透明模様入り)
ブラック/プラスチックセード(乳白つや消し)
ホワイト/プラスチックセード(乳白つや消し)
幅(mm)
選択してください
Φ100
Φ130
Φ134
Φ136
Φ141
Φ210
Φ250
32種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
電圧(V)
材質
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41829105
LGB10419BCE1
4.6
AC100
ブラック/プラスチックセード(乳白つや消し)
Φ100
0.3
¥
18,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41829114
LGB10419WCE1
4.6
AC100
ホワイト/プラスチックセード(乳白つや消し)
Φ100
0.3
¥
18,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41829245
LGB10439BCE1
4.6
AC100
ブラック/プラスチックセード(乳白つや消し)
Φ100
0.3
¥
19,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
41829254
LGB10439WCE1
4.6
AC100
ホワイト/プラスチックセード(乳白つや消し)
Φ100
0.3
¥
19,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
41829394
LGB10874LE1
4.3
AC100
ガラスセード(乳白つや消し)
Φ130
0.6
¥
24,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41829419
LGB10876LE1
4.3
AC100
ガラスセード(透明模様入り)
Φ134
0.6
¥
26,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41829428
LGB10877LE1
4.3
AC100
ガラスセード(透明・乳白模様入り)
Φ130
0.6
¥
28,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
41830733
LGB11059BCE1
4.6
AC100
ブラック/プラスチックセード(乳白つや消し)
Φ100
0.3
¥
18,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41830749
LGB11059WCE1
4.6
AC100
ホワイト/プラスチックセード(乳白つや消し)
Φ100
0.3
¥
18,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41829403
LGB10875LE1
4.3
AC100
ガラスセード(透明模様入り)
Φ141
0.6
¥
19,600
取扱い終了
返品不可
41830033
LGB15270LE1
6.4
100
カバー(乳白つや消し)/ホワイト
Φ136
0.6
¥
28,800
取扱い終了
返品不可
41830049
LGB15271LE1
6.4
AC100
カバー(乳白つや消し)/クローム仕上
Φ136
0.6
¥
30,000
取扱い終了
返品不可
41830058
LGB15272LE1
6.4
AC100
カバー(乳白つや消し)/ブラックニッケル仕上
Φ136
0.6
¥
34,500
取扱い終了
返品不可
41830067
LGB15275LE1
6.4
AC100
カバー(乳白つや消し)/透明/クローム仕上
Φ250
0.9
¥
39,500
取扱い終了
返品不可
41830076
LGB15276LE1
6.4
AC100
カバー(乳白つや消し)/ホワイト
Φ210
0.7
¥
33,000
取扱い終了
返品不可
41830085
LGB15277LE1
6.4
AC100
カバー(乳白つや消し)/ブラック
Φ210
0.7
¥
38,000
取扱い終了
返品不可
41830794
LGB11074LE1
4.3
100
ガラスセード(乳白つや消し)
Φ130
0.6
¥
17,800
取扱い終了
返品不可
41830803
LGB11075LE1
4.3
100
ガラスセード(透明模様入り)
Φ141
0.6
¥
18,800
取扱い終了
返品不可
41830819
LGB11076LE1
4.3
100
ガラスセード(透明模様入り)
Φ134
0.6
¥
18,800
取扱い終了
返品不可
41830828
LGB11077LE1
4.3
100
ガラスセード(透明・乳白模様入り)
Φ130
0.6
¥
19,800
取扱い終了
返品不可
41831546
LGB16230LE1
6.4
100
カバー(乳白つや消し)/ホワイト
Φ136
0.6
¥
28,800
取扱い終了
返品不可
41831555
LGB16231LE1
6.4
AC100
カバー(乳白つや消し)/クローム仕上
Φ136
0.6
¥
30,000
取扱い終了
返品不可
41831564
LGB16232LE1
6.4
AC100
カバー(乳白つや消し)/ブラックニッケル仕上
Φ136
0.6
¥
34,500
取扱い終了
返品不可
41831573
LGB16235LE1
6.4
AC100
カバー(乳白つや消し)/透明/クローム仕上
Φ210
0.9
¥
39,500
取扱い終了
返品不可
41831589
LGB16236LE1
6.4
AC100
カバー(乳白つや消し)/ホワイト
Φ210
0.7
¥
33,000
取扱い終了
返品不可
41831598
LGB16237LE1
6.4
AC100
カバー(乳白つや消し)/ブラック
Φ210
0.7
¥
38,000
取扱い終了
返品不可
41831993
LGB15540LB1
8.9
100
カバー(乳白つや消し)/ホワイト
Φ136
1.1
¥
32,000
取扱い終了
返品不可
41832009
LGB15541LB1
8.9
AC100
カバー(乳白つや消し)/クローム仕上
Φ136
1.1
¥
34,000
取扱い終了
返品不可
41832018
LGB15542LB1
8.9
AC100
カバー(乳白つや消し)/ブラックニッケル仕上
Φ136
1.1
¥
34,000
取扱い終了
返品不可
41832027
LGB15545LB1
8.9
AC100
カバー(乳白つや消し)/透明/クローム仕上
Φ250
1.4
¥
37,000
取扱い終了
返品不可
41832036
LGB15546LB1
8.9
AC100
カバー(乳白つや消し)/ホワイト
Φ210
1.2
¥
36,000
取扱い終了
返品不可
41832045
LGB15547LB1
8.9
AC100
カバー(乳白つや消し)/ブラック
Φ210
1.2
¥
36,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください