LEDペンダント100形X2電球色

LEDペンダント100形X2電球色 - Panasonic(パナソニック)
消費電力(W)25.8電圧(V)AC100仕様引掛シーリング方式/コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)/LED電球専用商品材質引掛シーリング方式幅(mm)□300質量(kg)1.3高さ(mm)1500全高(mm)3000色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)114.9入力電流(A)0.43LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)2965演色指数(Ra)84調光の可否内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41832289LGB19280K
117,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする