Panasonic(パナソニック)
ダウンシーリング100形温白色
消費電力(W)
7.9
仕様
送り用端子台あり
色
【プラスチックカバー】ホワイト
取付方式
直付型
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
106.3
LED
内蔵
入力電流(A)
0.15(100V)
光束(Lm)
840
LED寿命(時間)
40000
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井面・壁面取付
調光の可否
否
配光タイプ
拡散
器具相当
100形電球1灯
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41834398
LSEB2069LE1
¥
10,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください