Panasonic(パナソニック)
LEDシーリング防湿・防雨型
(1件のレビュー)
消費電力(W)
10.7
色
プラスチック:ホワイト、【アクリルカバー】乳白
取付方式
ねじ込み
構造
防湿型・防雨型
LED
内蔵
入力電流(A)
0.21(100V)
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井面・壁面取付
調光の可否
否
配光タイプ
拡散
器具相当
30形丸形蛍光灯1灯
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41834565
LSEW4062LE1
5000
昼白色
94.3
1010
¥
19,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
41834574
LSEW4063LE1
2700
電球色
86.3
924
¥
19,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください