曜日別特売

LEDスポットライト60形拡散温白色

LEDスポットライト60形拡散温白色 - Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト60形拡散温白色 - Panasonic(パナソニック)
消費電力(W)4.5【アルミダイカストセード】ブラック色温度(K)3500光源色温白色照射モード照射方向可動型エネルギー消費効率(Lm/W)82.2LED内蔵入力電流(A)0.1(100V)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否照射面近接限度(cm)10配光タイプ拡散器具相当60形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光束(Lm)
取付面位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41838126LSEB6018KLE1370壁面・天井面・据置取付専用
13,100
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
41838284LSEB6118KLE1350天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
13,100
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする