曜日別特売

LEDスポットライト60形ダクト電球色

LEDスポットライト60形ダクト電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト60形ダクト電球色 - Panasonic(パナソニック)
取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用光源色電球色LED内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)色温度(K)2700調光の可否【アルミダイカストセード】ホワイト長さ(mm)125幅(mm)【灯具部】Φ76消費電力(W)4.5照射モード照射方向可動型入力電流(A)0.1(100V)演色指数(Ra)83照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
配光タイプ
演色指数(Ra)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
適合ダクト
器具相当
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41838205LSEB6110KLE1435拡散834.591.1100V配線ダクト用60形電球1灯
13,100
5,498
6,048(税込)
当日出荷
41838214LSEB6111KLE1415集光834.592.2100V配線用60形ダイクール電球1灯
13,100
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする