曜日別特売

LEDスポットライト60形ダクト温白色

LEDスポットライト60形ダクト温白色 - Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト60形ダクト温白色 - Panasonic(パナソニック)
消費電力(W)4.5長さ(mm)125幅(mm)【灯具部】Φ76【アルミダイカストセード】ホワイト色温度(K)3500光源色温白色照射モード照射方向可動型LED内蔵入力電流(A)0.1(100V)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用調光の可否照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
適合ダクト
配光タイプ
器具相当
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41838223LSEB6112KLE196.6620100V配線ダクト用拡散60形電球1灯
13,100
5,498
6,048(税込)
当日出荷
41838248LSEB6114KLE197.7440100V配線用集光60形ダイクール電球1灯
13,100
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする