Panasonic(パナソニック)
LEDユニット60形ペンダント直付
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.3
幅(mm)
Φ155
質量(kg)
0.8
色
【プラスチックセード】透明・一部つや消し
高さ(mm)
135
フランジ
コード収納型
全高(mm)
700~1200
コード長さ(mm)
500
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
75.8
入力電流(A)
0.09
光束(Lm)
326
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
デザイン
Casual
演色指数(Ra)
95
調光の可否
否
傾斜天井取付角度(°)
55まで
器具相当
60形電球1灯
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
41838573
LSEB3123LE1
¥22,200
¥
9,298
¥10,228
(税込)
3日以内出荷
2026年
09月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください