インテリアダクト黒

インテリアダクト黒 - Panasonic(パナソニック)
長さ(mm)1448幅(mm)142質量(kg)2.7ブラック高さ(mm)80取付方式U-ライト方式負荷容量100V600W(6A)まで回転角度(°)【ダクト】90負荷質量(kg)器具中央より左右にそれぞれ合計3まで、器具全体で合計6まで配光タイプ拡散内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41838844LSK50001
31,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする