Panasonic(パナソニック)
リビングライコン5マルチ調光シルバー
適合
リモコン:HK9394
寸法(mm)
208×120×15
取付
JIS4個用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合
プレート
シルバー
回路数
5回路
入力電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41840007
NQ28751SK
¥64,000
¥
55,980
¥61,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください