曜日別特売

B級BL形 LED誘導灯 点滅型

B級BL形 LED誘導灯 点滅型 - Panasonic(パナソニック)
種別点滅形(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型タイプ一般型(20分間)等級B級・BL形(20B形)電球の種類LED内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41840856FA20331LE1片面型
136,900
取扱い終了
返品不可
41840874FA20341LE1両面型
167,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする