曜日別特売

LED□450埋込下面開放点灯部温白色

LED□450埋込下面開放点灯部温白色 - Panasonic(パナソニック)
タイプ□450色温度(K)3500光源色温白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
光束(Lm)
調光方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41843884NNFK33352JLA9446040約10~100%連続調光型
49,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
41843963NNFK33452JLA9507350約10~100%連続調光型
56,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
41848294NNFK33452JDZ9507350約10~100%デジタル調光型
59,800
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする