曜日別特売

LDL40X2リニューアル用スリム連調

LDL40X2リニューアル用スリム連調 - Panasonic(パナソニック)
長さ(mm)1250幅(mm)250高さ(mm)45器具・セット器具のみグリーン購入法適合調光の可否内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41845713NNF42550LT9
36,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41845713NNF42550LT989517312NNF42550LT9NNF42550LT9 直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 スリムベース型器具 器具本体 Panasonic(パナソニック) 89517312直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 スリムベース型器具 器具本体Panasonic(パナソニック)1台
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする