Panasonic(パナソニック)
iD 40形LED本体ウォールウォッシャ 器具のみ
仕様
天井直付型、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
長さ(mm)
1230
幅(mm)
115
材質/仕上
本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
内容量
1個
注意
※ライトバーは付属していません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41846334
NNLK41511J
¥13,400
¥
4,798
¥5,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください