曜日別特売

iD 110形LED本体ウォールウォッシャ

iD 110形LED本体ウォールウォッシャ - Panasonic(パナソニック)
仕様天井直付型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。長さ(mm)2418幅(mm)115材質/仕上本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41846605NNLK81511
30,600
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする