Panasonic(パナソニック)
標示灯用パネル 消し文字使用中
仕様
パネルは点灯中のみ文字が浮き出るようになっています。
材質
パネル:アクリル板(t1.5)
寸法(mm)
114×356
質量(kg)
0.1
文字内容
使用中
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41850017
FK11571J
¥2,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください