曜日別特売

iD40本体埋込クリーンルーム多重SUS

iD40本体埋込クリーンルーム多重SUS - Panasonic(パナソニック)
仕様天井埋込型、倍強度ガラスパネルステンレス枠タイプ、水平天井埋込専用長さ(mm)1274幅(mm)260材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル:倍強度ガラス(透明)、枠:ステンレス(クリア塗装)埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1230埋込高(mm)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41851916NNLK42851
120,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする