曜日別特売

LED投光器プール用1300形

LED投光器プール用1300形 - Panasonic(パナソニック)

長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。

電圧(V)100~242消費電力(W)101付属品落下防止ワイヤー付種別連続調光初期照度補正型質量(kg)9タイプパネル付型取付方式天井直付型構造防湿型・防噴流型・耐塵型分類プール用投光器保護等級IP65機能初期照度補正機能付色温度(K)5000光源色昼白色安定器約10~85%連続調光初期照度補正型(平均電力93W)光源寿命60000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)70器具相当マルチハロゲン灯250形1灯器具相当電源ユニット内蔵内容量1個
注意
※適合調光器をご使用ください。
※器具の取付周囲温度が-10°~35℃でご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41855504NNY24730LA9136.613800
241,000
取扱い終了
返品不可
41855513NNY24731LA9136.613800
241,000
取扱い終了
返品不可
41855529NNY24732LA9127.712900
241,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする